• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Opsamlingsbeholder, kan foldes og køres Rigid-Lock Quick Berm®

Art.-nr.: 984100
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Foldebeholder af PVC-belagt stof, der kan køres. Hurtig og enkel opstilling i én del, montering ikke nødvendig. Det PVC-belagte stof er modstandsdygtigt over for mange kemikalier, herunder mineralolier, smøremidler og de fleste syrer. Langtids-UV-bestandig, ideel til udendørs brug.
Rigid-Lock-teknologi: Det patenterede støttedesign maksimerer opsamlingsbeholderens indvendige rumfang og nedsætter
faren for fald på ydersiden. Sidevæggene låses i en 30 cm høj, 90° lodret position, så den
strukturelle stabilitet bliver meget høj. Sidevæggene kan sænkes hurtigt, så der er mulighed for nem ind- og udkøring. Holderen er i et beskyttende nylonnav og låst i den nederste position holder den til en vægt i flytrafik med op til 5000 kg pr. dæk. Navet indeholder integrerede huller til at holde
ankre (ankre medfølger ikke).
CriticalCorner™: Forstærket CriticalCorner™ design med diagonale højfrekvens-svejsninger hele vejen rundt på
Brugen af elektromagnetisk energi og tryk skaber en permanent, ugennemtrængelig forbindelse, så
inddæmningen bliver 100 % tæt. Forhindrer, at hjørnerne sprænges, pakkes ud eller hænger ved fuldstændig inddæmning
for væsketæt pålidelighed. Siderne har en 25 mm slidstærk søm langs den øverste kant
til ekstra vægtykkelse og uskadelighed. Sømtætninger forhindrer, at luft, gasser, dampe eller væsker trænger ind eller slipper ud af
afsatserne.
Sammenklappelig foldebeholder med lang levetid til tønder, IBC-beholdere og tanke. EnGuard™ V modificeret PVC-belagt væv egner sig til placering af tunge materialer i arbejdslokalet, lejlighedsvise ind- og udkørselssituationer og fodgængertrafik.

Bemærk:

  • For at opnå det udvendige mål 203 mm til bredden og dybden for at tage hensyn til støtterne og navet.
  • Når der vælges en afsatsstørrelse, skal der overholdes en afstand på 305 mm ved ind- eller udgangen, så væggen kan sænkes og løftes.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"