Art.-nr.: 980093

Miljøskab med med ruder i lågerne

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Døråbningsvinkel 225
Højdeindstilling i intervaller 25
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1000
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100

Alle produktinformationer:

Miljøskab med med ruder i lågerne
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
DKK 5.149,00
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Lågerne er forsynet med ventilationsåbninger i siden, kan låses ved hjælp af skydegrebet med stiftcylinderlås. Forzinket opsamlingsbeholder med vandtætte svejsninger iht. StawaR. Bæreevne 100 kg. Højdeindstilling i trin på 25 mm. Opsamlingsvolumen 20 liter (20 mm under karrets kant).

Anvendelse:

Sikker og korrekt opbevaring af bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse, giftige kemikalier, der kan forurene drikkevandet, i arbejdsrum.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste med løbenummer 15.22 DIBT iht. det tyske direktiv om stålbeholdere.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

Skab egner sig ikke til opbevaring af brændbare væske! Opbevaring i henhold til WHG § 19. Beholder i henhold til overens-stemmelseserklæring (ÜHP) ifølge StawaR (stålbeholderdirektiv).
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.000 kg
Døråbningsvinkel
225 grader
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Miljøskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven