Tunggodsbasisreol med 2 søjleramme nyttedybde 1350 mm

Art.-nr.: 993000
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 4.000
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Søjleramme af C-profil 100 mm bred. Med ophængshuller med intervaller på 50 mm til ophængning af udtrækshylder. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagbeklædning (4 dele ved str. 2000, 5 dele ved str. 2500).

Anvendelse:

Til bestykning med udtrækshylder nr. 993101; 993111, og med sidepaneler nr. 993260; 993270, hængslede låger nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310993316.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.