Udførelse:
Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out”-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.
T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse. Kan anvendes fra begge sider. Belastning pr. enhed: 1300 kg.
Opstillingsmål, påbygningsreol: 1006 mm.
Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.
Beskrivelse:
Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm
Anvendelse:
Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.
Leveringsomfang:
7 skråhylder med hver især 5 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.
Bemærk:
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Tilhørende gulvforankring nr. 990854.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.