Reolbensbeskyttelse RackGuard™ smal

Art.-nr.: 994420
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
36 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Reolbensbeskyttelsen RackGuard™ beskytter reolben, der er modtagelige over for stød, mod stød forfra og fra siden samt ridser forårsaget af arbejdsvogne. Anslagsenergien ledes væk fra foden, i stedet for op i gennem den, hvilket reducerer skader og sikrer reolsystemets stabilitet. Gummiindlæg giver sikkert greb på gængse reolben. Honeycomb-struktur til støddæmpning. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 1000 joule. Anslagszone 0 – 600 mm. Deformation ved maksimal energi: 20 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Bemærk:

På anmodning kan vi også tilbyde dig reolbensbeskyttelse til andre reoler.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven