Påbygningsreol med stor spændvidde dybde 600 mm

Art.-nr.: 990955
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 − 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. Hyldebelastning maks. 1050 kg, belastning pr. enhed maks. 3500 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
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
    Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven