• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Påbygningsreol med stor spændvidde dybde 600 mm

Art.-nr.: 990725
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 400
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Vangehøjde: 65
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol

Betegnelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med MULTIplus 250 forzinkede stålpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal hyldebelastning: 400 kg. Belastning pr. enhed: Ved højde 2000 mm 1200 kg, ved 2500 mm 1600 kg, ved 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm
Vangehøjde: 65 mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangrige og voluminøse varer. Meget effektive, fordi det er muligt at komme til fra begge sider.

Bemærk:

  • Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
  • Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
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
    Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven