• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hyldepåbygningsreol dybde 800 mm

Art.-nr.: 990514
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Betegnelse

Udførelse:

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse.
Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

  • Klemfødder medfølger.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Passende gulvforankring nr. 990854.
  • Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ERG (supplerende artikler)"
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
    Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven