• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hyldepåbygningsreol dybde 600 mm

Art.-nr.: 990465
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Højdeindstilling i intervaller: 53
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Betegnelse

Udførelse:

Hyldeindstiksreol i to enhedsbredder 994 mm og 1282 mm. Komplet forzinket med 5 hylder, der kan indstilles i trin på 53 mm. Sammensvejsede profiler og bunde. Montering uden brug af værktøj, kan udvides uden problemer. Delte reolstandere sørger for en optimeret transport.
Belastning pr. enhed: 1900 kg pr. enhed.

Bemærk:

  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 595 mm.
  • Leveres usamlet.
  • Optimeret til transport - sendes i 2 postpakker, ingen palleforsendelse.