Udførelse:
T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse.
Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.
Beskrivelse:
Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm
Anvendelse:
Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.
Leveringsomfang:
Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.
Bemærk:
- Klemfødder medfølger.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Passende gulvforankring nr. 990854.
- Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.