Grenreoler, tosidede Dybde 2×600 mm

Art.-nr.: 991718
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Bærearm, bæreevne: 400
  • Grenreol, højde: 2.500
  • Højdeindstilling i intervaller: 100
  • Monteringsudførelse: Påskruede bærearme
  • Bærearm, dybde: 400-600

Betegnelse

Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearme IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearme til stikbar rullesikring på forespørgsel.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Antal sektioner × aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).
Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsanker til gulvforankring.

Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearme RAL 2004 orange.

Bemærk:

  • Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.
  • Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.