• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fløjdørssæt nyttedybde 950 mm

Art.-nr.: 993331
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses via skydegreb med stiftcylinderlås. Nem omstilling til andre GARANT-låsesystemer er mulig. Reolenhederne bag lågerne kan monteres med udtrykshylder. Åbningsvinkel på 180° tillader fri udtræk af hylderne.

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, døre antracit RAL 7016 pulverlakerede.