• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Dobbeltfløjdør gitter bredde 2200 mm

Art.-nr.: 994113
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og alsidigt anvendeligt system til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

Lakering:

Frit valg mellem lysegrå RAL 7035 (standardfarve), signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 pulverlakeret.