Basisreol med stor spændvidde dybde 773 mm

Art.-nr.: 990870
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Pladetykkelse: 16
  • Højdeindstilling i intervaller: 38
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Betegnelse

Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal hyldebelastning: op til 720 kg, maksimal belastning pr. enhed: op til 3200 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm
Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

  • Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
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
    Højde / hylde-bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven