Udførelse:
Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffe med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.
Leveringsomfang:
1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.
Specialtilbehør:
Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.
Lakering:
Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.
Bemærk:
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.