• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

ER-spændetangspatron Form AD BT 50 kort

Art.-nr.: 303740
Rabat
Fra  895,40 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
30 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.
  • Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.

Fordel:

Takket være dobbeltkontakten af konus og plananlæg opnås en mere stabil og præcis opspænding:
  • Bedre overfladekvalitet
  • Længere værktøjsstandtider
  • Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)
  • Bedre rundløbsnøjagtighed
En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309720 eller 613300, ER-spændemøtrik nr. 309610.
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.