Spiraltapper ISO 228 +0,05 mm vaporiseret

Art.-nr.: 137360
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
52 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.
Toleranceklasse ISO 228 + 0,05 mm.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).
Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.

Anbefaling:

Vi anbefaler at bore forborings-⌀ 0,05 mm større (se tabellen) end anført i DIN-oplysningerne.
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven