• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Power Q Double high-feed-fræser Weldon-skaft

Art.-nr.: 213000
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
12 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssystem med yderst stabilt vendeplatteunderlag til processikkert arbejde. Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til aflastning af hovedspindlen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,8 anvendes med bit nr. 674252 str. 10IP.

Fra samme serie Se alle