• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-afgratere 60° ubelagt

Art.-nr.: 208166
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
175 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Tilspændingsretning: Vandret og skrå

Betegnelse

Udførelse:

Med speciel snoet vinkel, skærer blødt. Tolerance: Mål S = ±0,2 mm.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.