• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Mini-forsænker til gennemgående hul 90° ubelagt

Art.-nr.: 155600
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
132 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 1866 A
  • Skaft: Cylinderskaft
  • Sænketrinvinkel: 90

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotede forsænkere med fast styr.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Anvendelse:

Til gennemgående hul kvalitet fin (ISO-værdier) iht. DIN 69.
Til undersænkskruer iht. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 og 966).

Bemærk:

Str. 4,6×2,4 − er ikke fastlagt i DIN.
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
    Forsænker-⌀ D1 × tap-⌀ D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven