• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° AlTiCN

Art.-nr.: 150389
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
230 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Specialgeometri med ulige deling og afstemt skærpræparering.
Nyudviklet, AlTiCN-belægning specielt til rustfrit stål.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven