• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 3 stk. og opefter TiAlN

Art.-nr.: 125040
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Spidsvinkel: 145
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Betegnelse

Udførelse:

Trin, færdigslebne i henhold til dine ønsker.
Til udførelse af boringer og 90° forsænkning i ét arbejdstrin, uden værktøjsskift.
3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
Bortolerance (nominel ⌀): m7.
Tolerance, første trin (nominel ⌀ D2): h7.

Bemærk:

Nominel ⌀ og trinlængde kan konfigureres (kan vælges frit i området angivet i tabellen) og efter ønske.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"