• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB AITiN

Art.-nr.: 122391
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
393 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven