• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-bor med enkelt læbe Samlet længde L 600 mm AITiN

Art.-nr.: 124006
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
10 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 125
  • Skaft: DIN 6535 HB
  • Indvendig køling: ja, med maks. 40 bar
  • Pilotbor nødvendigt: Ja, pilotbor

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltkantet ligenotet dybhulsbor til boredybder på op til 1000 mm i standard og op til 6000 mm efter anmodning. Universelt designet cirkulær form på borehovedet muliggør processikkert arbejde i et omfattende udvalg af materialer.

Bemærk:

Til pålidelig brug af boremaskiner med dybe huller kræves en pilotboring på mindst 4×D med pilotbor nr. 122736 eller 231605 til større diametre eller med pilotbor nr. 122606 til aluminium. Til dybhulsboringer > 50×D skal værktøjet understøttes med en frontramme med intervaller på 50×D. Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende dybhulsbor. Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Et kølevæsketryk på > 40 bar anbefales.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME4 innovationer kat 54"
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
    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven