Flapskive SLTflex (CER), holder M14 ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 566312
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 82,84  DKK
  • fra 10
    Fra 69,06  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
78 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Gevind: M14
  • optimeret til materiale: INOX
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

De seglformede lameller (patenterede) er radialt forbundet med den meget faste kerne af glasfiberarmeret kunststof. Konstruktionen uden plade giver mulighed for, at lamellerne kan rage ekstremt meget ud. Meget høj belægningstæthed. M14 gevindholder, spændemøtrik ikke nødvendig.
Keramiske korn (CER) med slibeaktiv dæklagsbinding til krævende drift.

Anvendelse:

Til bearbejdning af svært tilgængelige steder, konturslibning og til bortslibning af hjørnesvejsninger. Lamellernes lange overhøjde muliggør blød slibning.