• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Slibestift fin AR

Art.-nr.: 550700
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 11,55  DKK
  • fra 10
    Fra 9,61  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
707 styk på lager
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Betegnelse

Modelis:

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Keraminės šlifavimo galvutės iš rožinio korundo (AR). Vidutinio kietumo modelis.
Smulkūs grūdeliai. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Universalus nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno bei plieno liejinių apdirbimas. Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 − 50 m/s.
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
    Tipas Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven