Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm) 400×50×127

Art.-nr.: 591735
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
15 styk på lager
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Form: 1

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

High-performance-linje med sinterkorund med længere standtid, bedre skæreevne og køligere slibning. Særligt velegnet til højlegeret, hærdet stål, INOX og HSS med en hårdhed på 60 HRC. På det næste højere kvalitetstrin finder man de superabrasive CBN-slibeskiver VIB-STAR CBN.

Specifikation:

SD83A60II7PVK8F

Bemærk:

Også egnet til ekstern rundslibning.
Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.