Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Tilgængeligt alternativ:

SPMT 120408, HB720, Type: UNI

Art.-nr.: 218360 UNI

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPMT 120408
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB720
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Pladetykkelse 4,76 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218360 UNI
Producentnummer 218360 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
170
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven