Udførelse:
Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejehoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Stort og gummieret håndhjul (⌀ ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-⌀ 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.
Specialtilbehør: