Multimeter 87VMAX

Art.-nr.: 473322 87VMAX
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 521,49 DKK /stk.
  • 582,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Display med baggrundsbelysning ja
Grundpræcision 0,05 %
Producentbetegnelse 87V
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Målemetode TRUE RMS
Vekselspænding AC 0,1 mV − 1000 V
Jævnspænding DC 0,1 mV − 1000 V
Vekselstrøm AC 0,1 µA − 10 A
Jævnstrøm DC 0,1 µA − 10 A
Modstand 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacitans 0,01 nF − 10 mF
Frekvens 0,05 Hz − 200 kHz
Temperatur -200 °C - 1.090 °C
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473322 87VMAX
EAN/GTIN 095969926287

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk plasthus med integreret hylster. Stort LCD-display med god læsbarhed. Pålidelig og enkel i brug - advarsel ved forkert tilsluttede måleledninger.
Yderligere LED-baggrundsbelysning og temperaturmåling. Det robuste multimeter kan modstå fald fra op til 4 meter. Kapslingsklasse IP67. Helt vandtæt og støvtæt.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse

Anvendelse:

Digitale servicemåleapparater til meget forskellige anvendelsesformål, højeste sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Leveringsomfang:

Inklusive batteri 081561 6LR61, måleledninger og aftagelige isoleringskapper.
Inklusive temperaturføler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven