• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Afisoleringstang

Art.-nr.: 728628
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
76 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang.

Anvendelse:

Til alle gængse sensor- / aktuatorledninger med PUR- eller PVC-yderkappe, kabelopbygning med 3 til 8 ledere, skærmet eller uskærmet (f.eks. 3×0,34 mm2 uskærmet op til 8×0,25 mm2).