• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Justerbar skruetvinge

Art.-nr.: 861600
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
26 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), el-galvaniseret. Glidebøjle i stål med trapezgevindspindel og trykplade, der kan vippe op til 30°. Ved at vende glide-bøjlen kan skruetvingen bruges til udspilingsopgaver (udadgående tryk).

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til ca. 7500 N.