• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Gaffelnøgle/skralderingsnøglesæt, i rulletaske reverserbar, vinklet 15°

Art.-nr.: 614854
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.