• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Topnøglebit, 1/4 tomme E 6,3 med magnet

Art.-nr.: 674265
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
441 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til sekskantskruer og møtrikker DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven