• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kabelindtrækningsbånd, glasfiber GF3 i plastboks

Art.-nr.: 814867
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
33 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, stabilt og alligevel meget fleksibelt; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.
Ergonomisk holde- og bæregreb. Patenteret styrespids med drejekompensation og bøjningsbeskyttelse (2× udvendigt gevind ⌀ RTG 6 mm). Automatisk tilbagetrækningssikring. Skridsikker belægning. Egnet til byggepladser, stænktæt og støvtæt, stødsikker og brudsikker. Mulighed for op til 38 mm radius.
Også kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) og basaltstængerne (nr. 814877).

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør Lossproof i plastboks: 1 fleksibel styrespids (Runpogleiter) med snoningsudligning, 1 knækbeskyttelsesendemuffe RTG ⌀ 6 mm, 1 indtrækshjælp, 1 specielt klæbemiddel 3 g, 1 kabeltrækløkke (⌀ 14 mm udvendig), 6 selvklæbende muffer ⌀ 3 mm, 3 trækøjer ⌀ 7 mm, 1 startpære ⌀ 11 mm, 1 forbindelsesmuffe, 2 monteringsnøgle, 1 knapcellebatteri CR2032.