Udførelse:
Utrolig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruning og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. Programmering af op til 200 skrueopgaver, som kan sammenfattes i flowdiagrammer. 4 måletilstande: Drejemoment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).
Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
- Reverserbar skraldenøgle
- Nem angivelse af centermål: Til værktøjer med ændret stikmål skal kun den nye værdi indtastes. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
- QuickRelease: Sikker sammenkobling og hurtigt skift af indstiksværktøjer.
- Dataudgang: Via USB-porten kan de lagrede udlæses og analyseres i pc’en.
- Enkel betjening: Alle funktionerne vælges ved hjælp af piletasterne. Overskuelig og enkel menustruktur.
- Advarselssignaler: – Akustisk (buzzer) – Visuelt via 3 LED’er og farvedisplay
- 2K-greb: Resistent imod olie, fedt, brændstof og Skydrol.
Som elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle kombinerer MANOSKOP® 714 det bedste fra to områder. Brugeren nyder godt af en præcis, elektronisk måling, men mærker og hører også det kendte „klik” fra mekaniske momentnøgler.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 i pladestålskasse) og 4 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR3), USB-datakabel og software SENSOMASTER 4 til overførsel af måledata.
Bemærk:
Passende Bluetooth-modul fås via eShop (nr. 52110220).