• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Akku-pistolskruemaskine

Art.-nr.: 071143
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
26 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

De trådløse monteringsværktøjer Cleco® CellClutch™ er intelligente og alligevel lette at bruge og giver mulighed for programmering i monteringslinjen med klassisk tællefunktion. Præcision og gentagelsesnøjagtighed med en CMK-værdi på > 1,67 (ved en tolerance på ±10 % i overensstemmelse med ISO 5393).
  • Nemt at programmere: Omdrejningstal og skrueprocesser kan programmeres i flere trin for at undgå fejl og forbedre produktiviteten.
  • Gennemprøvet Cleco-kobling: Giver pålidelighed og lang levetid i produktionslinjen.
  • Operatør-statuslys: Farvevisning for forskruning - og batch-tællestatus.
  • LED i flere farver: Arbejdslampe til ekstra „OK/NOK”-tilbagemelding til operatøren, samtidigt med at emnet belyses.
  • Programmerbare skruestrategier: Undgå beskadigelser på gevindet og fejl under skruningen med programmerbare omdrejningstal og strategier.
  • Én samlet batteriplatform.

Leveringsomfang:

Uden topnøgleindsatser, uden akkuer og uden lader.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073827 str. MB18; 073816 str. MB18 og under nr. 073840. Til indstilling af momentet kræves et forindstillingsapparat, som finder du fra nr. 654381.