{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type B 3 V | |
Producentbetegnelse | SE3,6 | |
Type | SE3 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,5 Ah | |
Batterispænding | 3,6 V | |
Maks. moment, blød | 4,5 Nm | |
Maks. moment, hård | 6,5 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Værktøjsholder | E6,3 | |
Konstruktion | skruemaskine | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 3 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 6 mm | |
Vægt | 0,6 kg | |
Typisk anvendelse | Light | |
egnet til materiale | Træ; Stål | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 070220 SE3 | |
Producentnummer | 4935413165 |