• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Brandbeskyttelsestegn Retningspil som ekstra tegn til brandsikringsenheder

Art.-nr.: 099413
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
90 styk på lager

Betegnelse

Norm:

ISO 7010; ISO 3864

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Brandbeskyttelsesskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven