Beskyttelseshjelm uvex pronamic alpine MIPS

Art.-nr.: 097839
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
270 styk på lager
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation

Betegnelse

Udførelse:

Denne sporty multifunktionshjelm forbinder kravene fra en industribeskyttelseshjelm med egenskaberne fra en klatrehjelm. Pronamic står for optimal beskyttelse (protection) og dynamik (dynamic). Komfortabel breddejustering ved hjælp af et gummibelagt drejehjul. Gradvis indstilling af interiøret giver en optimal pasform. Store ventilationsåbninger på siden af hjelmen. Omfattende monteringselementer til hjelmtilbehør, som f.eks. ansigtsbeskyttelse, beskyttelsesbriller og pandelampe. Let og slidstærk hjelmskål af ABS. Kuldebestandig ned til -30°C.
  • 4-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • PU-svedbånd
  • Lavere nakkestykke
  • Med drejelukning

Med integreret MIPS-teknologi.

Anvendelse:

Vedligeholdelse, stilladser, serviceteknik, montage, højdeopgaver og redningsarbejde.

Norm:

DIN EN 12492

Bemærk:

Gaffel-hagerem iht. EN 12492 (art.-nr. 9790351) medfølger som standard, hagerem iht. EN 397 (art.-nr. 9790021) fås separat som tilbehør.