• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ørepropper NEUTRON™

Art.-nr.: 097625

Betegnelse

Udførelse:

Den transparente øreprop forhindrer overbeskyttelse i områder med moderat støjbelastning. Dermed bevares kontakten til omgivelserne og en god taleforståelse. SNR = 20 dB (H = 21 dB, M = 18 dB, L = 14 dB).

Leveringsomfang:

Inklusive nyreformet opbevaringsboks.