Nitrilhandsker, par MASTER CUT D

Art.-nr.: 094446
Rabat
Fra  107,73 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 48,28  DKK 107,73 DKK
  • fra 12
    Fra 40,23  DKK 89,77 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
41.173 styk på lager
  • Handskeegenskab: forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Egner sig også optimalt til arbejde med let olieforurening.
GARANT MASTER CUT D. skærebeskyttelsesniveau D, helt uden glas- og stålfibre. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.
Handskerne kan vaskes på 40° – 60° C op til 4 gange.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven