• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par CoreShield™ 24-9518B

Art.-nr.: 094522
Rabat
Fra  114,43 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 49,18  DKK 114,43 DKK
  • fra 10
    Fra 40,98  DKK 95,36 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
372 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Betegnelse

Udførelse:

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en utrolig god føleevne og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og åndbare mikroskumbelægning gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.
CoreShield™ 24-9518B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau D og 18-gauge-strikteknologi til præcist arbejde med høj snitfare. God brugerkomfort takket være HPPE-basismaterialet af specialstålfibre.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til 18-gauge) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"