• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Flammebeskyttelses-t-shirt marineblå

Art.-nr.: 091534
Fra 
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
9 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 39% bomuld; 60% modacryl; 1% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 210
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116

Betegnelse

Udførelse:

Behageligt blød, flammehæmmende T-shirt med rund krave. Med komfortabelt Single-Jersey-materiale i modacryl-/bomuldsmix. Forstærkede hals- og skuldersømme.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, indeks 3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven