• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg

Art.-nr.: 942832
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet som beskrevet under nr. 942801. Skuffer som beskrevet under nr. 942823.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegrå, skuffer RAL 5005 signalblå pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du i del 96 .