Udførelse:
Produktionsnært samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation. Computerkabinet med aflåselig dobbeltdør med printerklap. Værktøjsskabskabinet med hjulstyrede skuffer med fuldt udtræk (bæreevne 75 kg) med hængemappeindsatser. Topskab med aflåseligt kunststofjalousi og følgende udstyr:
- Integreret belysning med LED-teknologi.
- Tænd-/sluk-kontakt til belysningen.
- 5 Schuko-stikkontakter.
- 2 hylder, højdejusterbare i intervaller på 25 mm. Nyttebredde 1385 mm, nyttedybde 300 mm.
- Udtrækkelig arbejdsplade (melamintræ) med forhøjet kant på bagvæggen med låsning i slutposition. Tykkelse 29 mm. Udtræk 150 mm.
- Integreret kabelskakt og kabelgennemføringer.
- Tilslutningskabel, længde 7 m.
Lakering:
Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer, låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.
Bemærk:
Kunststof-rulleforhæng kan ikke konfigureres i farven.