• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

TOHX 140305 venstre BK6425

Art.-nr.: 268883 BK6425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    214,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    178,80  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 140305 L
Hjørneradius 0,5 mm
Type BK6425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G06
Spånvinkel 6 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268883 BK6425
EAN/GTIN 4047109225077
Producentnummer W30 26060.056425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig