Synkronholder, Til ER-spændetænger: 16

Art.-nr.: 338180 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER-spændetænger Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Produkttype Spændetangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338180 16
EAN/GTIN 4062406103705
Producentnummer 338180 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-spændetangspatron.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven