Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Holdebolt form B Specialstål, ⌀ D: 10mm

Art.-nr.: 370045 10

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 10 mm
Udv. ⌀ dn6 7 mm
Længde 1 7 mm
Kravelængde L2 10 mm
Gevind M M3
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370045 10
Producentnummer K0351.510

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål slebet og kolsteriseret®.

Anvendelse:

Kan anvendes som fod eller hærdet anslag til anordninger.
Positionering af emner med pasmål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven