{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 50 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302036 20 | |
Producentnummer | 15.512.40.20.Z |